Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CPV0073 Netzwerkkabel Gelb 100 m Cat7a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CPV0073 Netzwerkkabel Gelb 100 m Cat7a S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0073 Netzwerkkabel Gelb 100 m Cat7a S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0073 Netzwerkkabel Gelb 100 m Cat7a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80953307
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CPV0073
EAN/GTIN:
     4052792059755
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Die LogiLink Cat.7 und Cat.7A Kabel bieten maximale Betriebsfrequenzen von bis zu 1200 Megahertz und sind für Ethernet-Netzwerke mit Übertragungsraten von 10 Gbit/s und teils darüber bestens geeignet. Sie sind abwärtskompatibel zu Cat.6A-, Cat.6- oder Cat.5-Kabeln und verfügen über eine Schirmung der einzelnen Adernpaare und des Gesamtkabels (S/FTP). Somit eignen sich die LogiLink Cat.7 und Cat.7A Kabel hervorragend für eine zukunftssichere strukturierte Verkabelung für 10GBASE-T-Ethernet, 100BASE-TX oder 1000BASE-T.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
7.6 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
12710 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat7a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Frequenz
1200 MHz
Zertifizierung
ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN50173, EN50288
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,95*
€ 207,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,68*
€ 201,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,68*
€ 192,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,39*
€ 186,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,72*
€ 166,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.