Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CPV0070 Netzwerkkabel Gelb 100 m Cat7a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CPV0070 Netzwerkkabel Gelb 100 m Cat7a S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0070 Netzwerkkabel Gelb 100 m Cat7a S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0070 Netzwerkkabel Gelb 100 m Cat7a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80953348
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CPV0070
EAN/GTIN:
     4052792059724
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Cat5
Kat5
Die LogiLink Cat.7 und Cat.7A Kabel bieten maximale Betriebsfrequenzen von bis zu 1200 Megahertz und sind für Ethernet-Netzwerke mit Über- tragungsraten von 10Gbit/s und teils darüber bestens geeignet. Sie sind abwärtskompatibel zu Cat.6A-, Cat.6- oder Cat.5-Kabeln und verfügen über eine Schirmung der einzelnen Adernpaare und des Gesamtkabels (S/FTP). Somit eignen sich die LogiLink Cat.7 und Cat.7A Kabel hervorragend für eine zukunftssichere strukturierte Verkabelung für 10GBASE-T-Ethernet, 100BASE-TX oder 1000BASE-T.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
7.6 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
6730 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat7a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
23
Frequenz
1200 MHz
Zertifizierung
ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN50173, EN50288
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CPV0071
ab € 1,50*
Sonstiges
LogiLink
CPV0072
ab € 421,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.