Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unihoc Victory Junior Fußball-Brille Halbrandlos Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unihoc Victory Junior Fußball-Brille Halbrandlos Schwarz, Rot
Unihoc Victory Junior Fußball-Brille Halbrandlos Schwarz, Rot
Unihoc Victory Junior Fußball-Brille Halbrandlos Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80960450
Hersteller:
     Unihoc
Herst.-Nr.:
     24415
EAN/GTIN:
     7391876145753
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Aufbewahrungsbox
Ja
Merkmale
Typ
Fußball-Brille
Rahmentyp
Halbrandlos
Rahmenfarbe
Schwarz, Rot
Farbe des Brillenbügels
Schwarz, Rot
Beste Verwendung
Fußball
Anti-Beschlag-Beschichtung
Ja
Einstellbare Nasenpads
Ja
Verstellbare Ohrstücke
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Unihoc
24416
ab € 27,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.