Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 6002 Sofortbildfilm 89 x 108 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid 6002 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Polaroid 6002 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Polaroid 6002 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Polaroid 6002 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Polaroid 6002 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80983759
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     6002
EAN/GTIN:
     9120096770654
Suchbegriffe:
Instant-Farbfilm
Polaroid-Film
Film für Sofortbildkamera
Sofortbild-Film
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Niederlande
Warennummer
3701200000
Technische Details
Filmgröße
89 x 108 mm
Abbildung Größe
79 x 79 mm
Kompatibilität
Polaroid 600
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
3701200000
Filmgröße
3.5 x 4.25 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
88 g
Paketgewicht
104 g
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Sofortbildfilm, polaroid film
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.