Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Wireless PoE Access Point für Deckenmontage, 300Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Wireless PoE Access Point für Deckenmontage, 300Mbps
Digitus Wireless PoE Access Point für Deckenmontage, 300Mbps
Digitus Wireless PoE Access Point für Deckenmontage, 300Mbps
Digitus Wireless PoE Access Point für Deckenmontage, 300Mbps
Digitus Wireless PoE Access Point für Deckenmontage, 300Mbps
Digitus Wireless PoE Access Point für Deckenmontage, 300Mbps
Digitus Wireless PoE Access Point für Deckenmontage, 300Mbps
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80989978
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-70568
EAN/GTIN:
     4016032464594
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Wireless Access Point mit zentralem AP-Management, Seamleass Roaming und PoE-Stromversorgung - Verwaltung von bis zu 16 Access Points über zentrale Management-Funktion - Seamless Roaming - unterbrechungsfreie Übergabe der Clients zwischen mehreren APs - Umfangreiches Management über Weboberfläche - Bandbreiten bis 300 Mbps - 5dBi-Antenne für maximale Sendeleistung - Einrichtung von bis zu 4 SSIDs möglich - Für Decken- oder Wandmontage geeignet - Stromversorgung über Netzteil (nicht inklusive) oder PoE 802.3at (WAN/LAN Port) - Zusätzlicher LAN Port für den Anschluss von Endgeräten Leistungsstärke und Schnelligkeit zeichnen den DIGITUS® Wireless Access Point aus. Durch die integrierte Management-Funktion können alle Einstellungen, für bis zu 16 Geräte, zentral über das Webinterface eines Access Points konfiguriert werden. Seamless Roaming sorgt beim Einsatz mehrerer Access Points für die unterbrechungsfreie Übergabe der einzelnen Wireless-Geräte zwischen den Access Points. Durch den unterstützten Wireless-Standard IEEE802.3b/g/n sind Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbps möglich, der eingebaute Qualcomm-Chip verleiht dem Gerät dabei die nötigen Ressourcen. Das Gerät kann sowohl über ein Netzteil als auch durch Power over Ethernet (PoE) mit Strom versorgt werden. Bei PoE wird der Strom für das Gerät direkt in das Netzwerkkabel eingespeist, wodurch der Access Point bis zu 100 m von der Stromquelle entfernt montiert werden kann. Die Einspeisung kann über einen PoE-Switch oder einen entsprechenden Injektor erfolgen. Zusätzlich ist ein LAN-Anschluss vorhanden, um Geräte direkt per Kabel mit dem Access Point zu verbinden. Für die Montage ist ein Sockel im Lieferumfang enthalten, welcher mit 4 Schrauben an Wand oder Decke befestigt wird, der Access Point muss anschliessend nur noch auf dem Montagesockel aufgesteckt werden. Erweitern Sie mühelos Ihr WLAN-Netzwerk!
Weitere Informationen:
Leistungen
Speicherkapazität
64 MB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1x
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
1 A
Design
Platzierung
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.