Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 58990004 Dekorative Bänder 10 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
URSUS 58990004 Dekorative Bänder 10 m Schwarz
URSUS 58990004 Dekorative Bänder 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80995877
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     58990004
EAN/GTIN:
     4008525219170
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Muster
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,79*
€ 40,2101
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,76*
€ 40,1744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,33*
€ 38,4727
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,27*
€ 36,0213
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,29*
€ 34,8551
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,42*
€ 33,8198
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,20*
€ 27,608
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.