Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godox s30 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godox s30 30 W
Godox s30 30 W
Godox s30 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-81007245
Hersteller:
     Godox
Herst.-Nr.:
     S30
EAN/GTIN:
     6952344217306
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom, USB
Tragetasche
Ja
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
215 mm
Höhe (max)
100 mm
Gewicht
907 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Lampen
Gesamtleistung
30 W
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
30 W
Farbwiedergabeindex (CRI)
96
Lichtleistung
11300 lm
Farbtemperatur (max.)
5600 K
Strahlungswinkel
55 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,89*
€ 230,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,21*
€ 222,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,87*
€ 212,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,99*
€ 201,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,09*
€ 183,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.