Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR MICROWAVE LEAKAGE DETECTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLIR MICROWAVE LEAKAGE DETECTOR
FLIR MICROWAVE LEAKAGE DETECTOR
FLIR MICROWAVE LEAKAGE DETECTOR
FLIR MICROWAVE LEAKAGE DETECTOR
FLIR MICROWAVE LEAKAGE DETECTOR
Artikel-Nr.:
     CIDE9-81031300
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     EMF300
EAN/GTIN:
     793950223000
Suchbegriffe:
Gasspürgerät
Lecksuchgerät
Mikrowellen Leckdetektor
Mikrowellen Lecksuchgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Höhe
152 mm
Tiefe
36.6 mm
Gewicht
202 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
Display-Typ
Digital
Akustische Signale
Ja
Produktfarbe
Grün
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
9V
Weitere Suchbegriffe: gasspürgerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,76*
€ 335,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,21*
€ 325,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,47*
€ 277,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,71*
€ 269,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,31*
€ 253,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.