Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise P20279-B21 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise P20279-B21 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator
Hewlett Packard Enterprise P20279-B21 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE9-81083920
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P20279-B21
EAN/GTIN:
     190017440613
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
hp gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.9 mm
Tiefe
157.5 mm
Höhe
106.7 mm
Gewicht
1130 g
Design
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Kompatible Produkte
Apollo n2x00 Gen10+
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,91*
€ 318,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,75*
€ 316,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,47*
€ 308,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,28*
€ 304,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,17*
€ 279,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.