Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-9007520 Stehschreibtisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-9007520 Stehschreibtisch Schwarz
SpeaKa Professional SP-9007520 Stehschreibtisch Schwarz
SpeaKa Professional SP-9007520 Stehschreibtisch Schwarz
SpeaKa Professional SP-9007520 Stehschreibtisch Schwarz
SpeaKa Professional SP-9007520 Stehschreibtisch Schwarz
SpeaKa Professional SP-9007520 Stehschreibtisch Schwarz
SpeaKa Professional SP-9007520 Stehschreibtisch Schwarz
SpeaKa Professional SP-9007520 Stehschreibtisch Schwarz
SpeaKa Professional SP-9007520 Stehschreibtisch Schwarz
SpeaKa Professional SP-9007520 Stehschreibtisch Schwarz
SpeaKa Professional SP-9007520 Stehschreibtisch Schwarz
SpeaKa Professional SP-9007520 Stehschreibtisch Schwarz
SpeaKa Professional SP-9007520 Stehschreibtisch Schwarz
SpeaKa Professional SP-9007520 Stehschreibtisch Schwarz
SpeaKa Professional SP-9007520 Stehschreibtisch Schwarz
SpeaKa Professional SP-9007520 Stehschreibtisch Schwarz
SpeaKa Professional SP-9007520 Stehschreibtisch Schwarz
SpeaKa Professional SP-9007520 Stehschreibtisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-81611112
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9007520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Höchste Flexibilität im Sitzen oder Stehen
Das manuell verstellbare Sitz-Stehpult von Speaka ist mit seiner höhenverstellbaren Platte sowohl für das Arbeiten im Sitzen als auch im Stehen perfekt geeignet. Dank des kompakten Design fügt es sich in jeden Arbeitsbereich ein, egal ob im Großraumbüro oder im Homeoffice. Über die abnehmbare und damit platzsparende Handkurbel ist die Höhe der Platte wortwörtlich im Handumdrehen zwischen 70 cm und 117 cm individuell einstellbar. Wenn also Rücken und Beine durch das lange Sitzen am Arbeitsplatz schmerzen, kann die Tischplatte schnell und unkompliziert zum Stehtisch umfunktioniert werden - und schon lässt es sich mit neuer Energie im Stehen weiterarbeiten.
Unkompliziertes Handling
Auf das langwierige Studieren komplizierter Bedienungsanleitungen kann man hier getrost verzichten: Die Montage des in schickem Schwarz gehaltenen Sitz-Stehpultes ist mit seinem fortschrittlichen Rahmendesign so einfach konzipiert, dass der Aufbau quasi intuitiv zu bewerkstelligen ist. Im Falle von unebenen Bodenbelägen ist dank der höhenverstellbaren Fußpads ein sicherer Stand gewährleistet. Und auch in Sachen Material lässt sie keine Wünsche offen: Die feuchtigkeitsbeständige Spanlatte ist aus umweltfreundlichem Material gefertigt, das höchste Stabilität, Langlebigkeit und eine Belastbarkeit von bis zu 40 kg bietet. Zudem sorgt der verstärkte Querbalken unter der Platte für noch mehr Zuverlässigkeit bei hoher Belastung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1400 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
700 mm
Tischplatte Dicke
18 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Höhenverstellbar
Ja
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Höhenanpassungsrate
700 - 1170 mm
Tischplattenform
Rechteckige Form
Rahmenmaterial
Aluminium
Rutschfeste Füße
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.