Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Lithium Knopfzelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Intenso Lithium Knopfzelle
Intenso Lithium Knopfzelle
Intenso Lithium Knopfzelle
Intenso Lithium Knopfzelle
Intenso Lithium Knopfzelle
Artikel-Nr.:
     CIDE9-81612247
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7502430
EAN/GTIN:
     4034303028535
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
​Ideal für alle Anwendungszwecke
Hervorragende Performance und Langlebigkeit
Höchste Sicherheit durch IEC-Zertifizierung
Gewohnt hohe & zuverlässige Intenso Qualität
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2032
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
10 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
220 mAh
Schwermetallfrei
Cd (cadmium), Hg (Quecksilber), Pb (Blei)
Produktfarbe
Silber
Zertifizierung
2006/66/EC, IEC60086-1-2, IEC60086-4
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.2 mm
Durchmesser
20 mm
Gewicht
2.9 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
7502436
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.