Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann LED Einbaupanel Veluna VariFit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann LED Einbaupanel Veluna VariFit
Paulmann LED Einbaupanel Veluna VariFit
Paulmann LED Einbaupanel Veluna VariFit
Paulmann LED Einbaupanel Veluna VariFit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-81613996
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Das rahmenlose Veluna Panel mit einer Leistung von 22 Watt sorgt für flächiges neutralweißes Licht. Dank flexibler VariFit-Technik lassen Sie sich Klemmfedern für den Einbau stufenlos zwischen 45 und 190 mm einstellen. Damit kann das Panel sowohl in bereits vorhandene Bohrlöcher als auch in neue mit Standard Bohrkrone eingebaut werden. Mit der integrierten 3-step-dim Funktion, kann es durch mehrmaliges Betätigen eines handelsüblichen Lichtschalters in drei Stufen gedimmt werden. Die Memory-Funktion merkt sich die zuletzt verwendete Stufe bis zum nächsten Einschalten. Die mögliche Einbautiefe ist abhängig von der gewählten Einbauöffnung: bei 68mm Einbauöffnung muss die Einbautiefe 55mm betragen, bei 90mm Einbauöffnung sind 30mm Einbautiefe nötig.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
215 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Stromverbrauch (max.)
22 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung (max.)
2450 lm
Lichtleistung (min.)
1700 lm
Merkmale
Form
Quadratisch
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Decke/Wand
Gehäusematerial
Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Krankenhaus, Büro, Ausstellungsraum
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.