Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann LED Einbaupanel Veluna VariFit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann LED Einbaupanel Veluna VariFit
Paulmann LED Einbaupanel Veluna VariFit
Paulmann LED Einbaupanel Veluna VariFit
Paulmann LED Einbaupanel Veluna VariFit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-81614048
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
The frameless Veluna panel with an output of 17 watts provides extensive warm white light. Thanks to the flexible VariFit technology, you can adjust the clamping springs for installation continuously between 45 and 160 mm. This means that the panel can be installed in existing drill holes as well as in new ones with a standard drill bit. With the integrated 3-step dim function, it can be dimmed in three stages by pressing a standard light switch several times. The memory function remembers the last level used until the next time it is switched on. The possible installation depth depends on the selected installation opening: with 68mm installation opening the installation depth must be 55mm, with 90mm installation opening 30mm installation depth is necessary.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
185 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Stromverbrauch (max.)
17 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung (max.)
1860 lm
Lichtleistung (min.)
1400 lm
Merkmale
Form
Rund
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Decke/Wand
Gehäusematerial
Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Krankenhaus, Büro, Ausstellungsraum
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.