Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnel HL-F126S Lithium-Ion (Li-Ion) 1130 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hahnel HL-F126S Lithium-Ion (Li-Ion) 1130 mAh
Hahnel HL-F126S Lithium-Ion (Li-Ion) 1130 mAh
Hahnel HL-F126S Lithium-Ion (Li-Ion) 1130 mAh
Hahnel HL-F126S Lithium-Ion (Li-Ion) 1130 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE9-81616185
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     1000 160.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Fuji
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1130 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Fujifilm
Kompatible Produkte
NP-W126S
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Batteriekapazität
8.1 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Kurzschlussschutz
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.