Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink EO0034 Anti-Ermüdungsmatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink EO0034 Anti-Ermüdungsmatte
LogiLink EO0034 Anti-Ermüdungsmatte
LogiLink EO0034 Anti-Ermüdungsmatte
LogiLink EO0034 Anti-Ermüdungsmatte
LogiLink EO0034 Anti-Ermüdungsmatte
LogiLink EO0034 Anti-Ermüdungsmatte
LogiLink EO0034 Anti-Ermüdungsmatte
LogiLink EO0034 Anti-Ermüdungsmatte
LogiLink EO0034 Anti-Ermüdungsmatte
Artikel-Nr.:
     CIDE9-81630738
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     EO0034
EAN/GTIN:
     4052792060447
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
Die ergonomische Konstruktion der tragbaren Stehhilfe-Matte bietet Ihnen auch bei längerem Stehen einen hohen Komfort. Sie besteht aus hochwertigem Schaumstoff, der hilft, Verspannungen zu reduzieren und sorgt für hervorragenden Halt. Durch das innovative Design mit der abgeschrägten Kante und dem rutschfesten Boden wird die Stolpergefahr deutlich minimiert und gewährleistet maximale Sicherheit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Mattengröße (B x T)
558 x 457 mm
Dicke
1.9 mm
Gewicht
1000 g
Verpackungsbreite
465 mm
Verpackungstiefe
565 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
1000 g
Merkmale
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyurethan
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.