Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 4330MR Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 4330MR Buchse
King Tony 4330MR Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-81860362
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     433029MR
EAN/GTIN:
     4710591923751
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/2 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
29 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
44 mm
Gewicht
161 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.