| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-82218422 Herst.-Nr.: 281250-03 EAN/GTIN: 4026724000313 |
| |
|
| | |
| Viele Autohersteller verbauen eigene fahrzeugspezifische Radios, die optisch an die Mittelkonsole angepasst sind. Aus diesem Grund benötigen Sie für den Austausch gegen ein handelsübliches DIN oder Doppel DIN Radio eine passende Radioblende. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Radioabdeckung | | Geeignet für | Auto | | Produktfarbe | Schwarz | | Färbung | Monochromatisch | | Material | Kunststoff | | Kompatible Produkte | Renault Mégane II (BM/CM) 11/2002 - 10/2008 2/3-türer / 4/5-türer Renault Mégane II Grandtour (KM) 08/2003 - 05/2009 Kombi Renault Mégane II (LM) 08/2003 - 07/2010 Stufenheck Renault Mégane II CC (EM) 09/2003 - 05/2010 Coupé-Cabrio Renault Modus (P) 08/2004 - 12/2012 Renault Grand Modus (P) 04/2008 - 12/2012 Renault Clio III (R ) 09/2005 - 10/2012 2/3-türer / 4/5-türer Renault Clio III Grandtour (R ) 01/2008 - 02/2013 Kombi |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |