Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 510511 Mutter Sechskantmutter M12


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Fischer 510511 Mutter Sechskantmutter M12
Fischer 510511 Mutter Sechskantmutter M12
Fischer 510511 Mutter Sechskantmutter M12
Fischer 510511 Mutter Sechskantmutter M12
Fischer 510511 Mutter Sechskantmutter M12
Fischer 510511 Mutter Sechskantmutter M12
Fischer 510511 Mutter Sechskantmutter M12
Artikel-Nr.:
     5417F-p265913
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     510511
EAN/GTIN:
     4048962101270
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Stahl
Verbindender thread type
M12
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 0,1708*
€ 0,2508*
2 Tage
29
25
pro Paar
€ 7,99*
ab € 0,1745*
€ 0,2645*
2 Tage
18125
25
pro Paar
€ 6,40*
ab € 0,1896*
€ 0,2796*
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2316*
€ 0,3524*
25
pro Paar
€ 5,00*
ab € 0,2328*
€ 0,3528*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 0,2508*
€ 0,29845
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,2408*
€ 0,28655
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,2308*
€ 0,27465
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,2108*
€ 0,25085
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,2008*
€ 0,23895
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,1708*
€ 0,20325
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.