Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 348147 commercial use plate warmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 348147 commercial use plate warmer
Bartscher 348147 commercial use plate warmer
Bartscher 348147 commercial use plate warmer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-82370528
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     348147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastro-Wärmeschrank
Gastronomie-Wärmeschrank
Hochtemperatur-Wärmeschrank
Universal-Heizschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1400 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
86400 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Material
Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Temperaturbereich (T-T)
20 - 80 °C
Steuerung
Drehregler
Ein-/Ausschalter
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.165,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.287,25*
€ 1.531,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.283,28*
€ 1.527,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.244,06*
€ 1.480,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.212,10*
€ 1.442,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.165,37*
€ 1.386,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.