Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 887-960 Klemmenblockzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 887-960 Klemmenblockzubehör
Wago 887-960 Klemmenblockzubehör
Wago 887-960 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-82495478
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     887-960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun, Rot, Silber, Weiß, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
718.9 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.