Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Smartphone
>
Handy Displayfolie
>
Artikel
BROTECT 1920204 Monitorzubehör Displayschutz
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-82861997
Hersteller:
BROTECT
Herst.-Nr.:
1920204
EAN/GTIN:
4251212728824
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
338 mm
Höhe
270 mm
Merkmale
Produkttyp
Displayschutz
Markenkompatibilität
Universal
Produktfarbe
Transparent
Maximale Bildschirmgröße
17 "
Ursprungsland
Deutschland
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitorteile & -Zubehör
>
Monitorzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
,
Displayschutzfolie Smartphone
,
Displayschutzfolie für Smartphone
,
Handy Displayfolie
,
Handy Displayschutzfolie
,
Schutzfolie für Handys
,
Smartphone Displayschutzfolie
,
Displayfolie für Laptops
,
Displayfolie für Notebooks
,
Displayschutzfolie (Notebooks)
,
Displayschutzfolie (Tablet-PCs)
,
Displayschutzfolie für Laptops
,
Displayschutzfolie für Notebooks
,
Schutzfolie für Laptops
,
Schutzfolie für Notebooks
,
Tablet Displayschutzfolie
,
displayfolie 17,3"
,
displayfolie
,
displayfolie brotect
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,60*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 12,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,58*
€ 25,68
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 21,17*
€ 25,19
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,67*
€ 23,41
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,62*
€ 20,97
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,79*
€ 19,98
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 16,38*
€ 19,49
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 16,28*
€ 19,37
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 15,82*
€ 18,83
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 15,35*
€ 18,27
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,60*
€ 14,99
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M Blickschutzfilter 17" für Notebooks mit 43.2 cm (17 Zoll) [338 mm x 270 mm, 5:4]
3M
220204
ab € 85,01*
Ähnlich
BROTECT Entspiegelungs-Glasfolie Matt für Notebooks mit 17,0 Zoll (338 x 270 mm, 5:4) - Schutzglas Folie [Anti-Reflex, 9H Kratzfest]
Bedifol
5320204
ab € 22,58*
Ähnlich
upscreen Schutzfolie für 17,0 Zoll Notebooks (43.2 cm) [338 x 270 mm, 5:4] – Kristallklar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint
Bedifol
2820204
ab € 18,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen