Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 1903984 Monitorzubehör Displayschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT 1903984 Monitorzubehör Displayschutz
BROTECT 1903984 Monitorzubehör Displayschutz
BROTECT 1903984 Monitorzubehör Displayschutz
BROTECT 1903984 Monitorzubehör Displayschutz
BROTECT 1903984 Monitorzubehör Displayschutz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-82870479
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     1903984
EAN/GTIN:
     4251212728459
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Höhe
175 mm
Merkmale
Produkttyp
Displayschutz
Kompatibilität
POS Terminal
Produktfarbe
Transparent
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 10,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,21*
€ 21,67
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,66*
€ 21,02
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,73*
€ 19,91
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,79*
€ 18,79
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,05*
€ 17,91
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 14,65*
€ 17,43
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 14,27*
€ 16,98
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 13,87*
€ 16,51
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 13,48*
€ 16,04
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 13,08*
€ 15,57
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,45*
€ 12,44
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
203984
ab € 55,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.