Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 1905648 Tablet-Bildschirmschutz Klare Bildschirmschutzfolie Universal


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT 1905648 Tablet-Bildschirmschutz Klare Bildschirmschutzfolie Universal
BROTECT 1905648 Tablet-Bildschirmschutz Klare Bildschirmschutzfolie Universal
BROTECT 1905648 Tablet-Bildschirmschutz Klare Bildschirmschutzfolie Universal
BROTECT 1905648 Tablet-Bildschirmschutz Klare Bildschirmschutzfolie Universal
BROTECT 1905648 Tablet-Bildschirmschutz Klare Bildschirmschutzfolie Universal
Artikel-Nr.:
     CIDE9-82871085
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     1905648
EAN/GTIN:
     4251212700233
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Merkmale
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Universal
Maximale Bildschirmgröße
12.5 "
Produktfarbe
Transparent
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 4,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,32*
€ 18,23
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,82*
€ 17,64
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,06*
€ 16,73
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,15*
€ 15,65
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,80*
€ 15,23
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 12,46*
€ 14,83
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 12,12*
€ 14,42
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,78*
€ 14,02
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 11,44*
€ 13,61
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 11,12*
€ 13,23
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,78*
€ 10,45
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
2705648
ab € 9,12*
Ähnlich
Bedifol
5505648
ab € 15,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.