Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic PerfectCharge MCA-TS1 Temperatursensor Freistehend Verkabelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic PerfectCharge MCA-TS1 Temperatursensor Freistehend Verkabelt
Dometic PerfectCharge MCA-TS1 Temperatursensor Freistehend Verkabelt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-83370798
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600000099
EAN/GTIN:
     4015704251036
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Dieser Temperaturfühler eignet sich hervorragend zum Laden von Batterien in stark wechselnden oder extremen Umgebungstemperaturen. Für ein optimales Ladeergebnis passt er die Ladespannung an die Batterietemperatur an.
Weitere Informationen:
Technische Details
Sensor-Typ
Temperatursensor
Typ
Freistehend
Übertragungstechnik
Verkabelt
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
100 g
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
177 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
130 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.