Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 45317 Kabelmuffe Rot 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE9-83593714
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     45317
EAN/GTIN:
     k.A.
Der Alphacool Premium Sleeve besteht aus Paracord und ist damit in vielen Punkten anderen Sleevingarten überlegen. Gegenüber Stoff und Kunststoffsleeve ist er deutlich blickdichter, dabei bleibt das Kabel mit dem Sleeve am Ende aber flexibler als zum Beispiel mit Kunststoffsleeve. Dadurch lassen sich die Kabel am Ende leichter in die gewünschte Form bringen und damit auch leichter verlegen. Die höhere Blickdichte wirkt sich dann natürlich besonders positiv aus, wenn man enge Radien legen möchte.

Bei der Verarbeitung spart man sich den sonst üblichen Schrumpfschlauch. Einfach am Kontakt schmelzen, andrücken und zur anderen Kabelseite straffen, anschließend den Vorgang wiederholen. Schon sitzt der Sleeve fest und kann nicht verrutschen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
4 mm
Länge (mm)
3300 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Nylon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.