Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen 2032272 Monitorzubehör Displayschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2032272
Package image 2032272
Package image 2032272
Product image X0044
UBC70 Verpackung Vorderseite rechts
UBC70 Verpackung Rückseite rechts
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CIDE9-83677535
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     2032272
EAN/GTIN:
     4059181789811
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Displayschutz
Markenkompatibilität
Dell
Kompatibilität
P2418HT
Produktfarbe
Transparent
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Schutzfunktion
Antibakteriell, Kratzresistent
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 39,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 65,36*
€ 77,78
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 63,53*
€ 75,60
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 58,70*
€ 69,85
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 55,59*
€ 66,15
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 52,75*
€ 62,77
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 51,27*
€ 61,01
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 49,79*
€ 59,25
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 48,31*
€ 57,49
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 46,83*
€ 55,73
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 45,35*
€ 53,97
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 39,09*
€ 46,52
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
232272
ab € 137,86*
Ähnlich
Bedifol
3632272
ab € 81,58*
Ähnlich
Bedifol
2932272
ab € 34,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.