Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia Exceria Plus 64 GB SDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia Exceria Plus 64 GB SDXC UHS-I Klasse 10
Kioxia Exceria Plus 64 GB SDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84010150
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     LNPL1M064G
EAN/GTIN:
     4582563851597
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Pink
Schutzfunktion
Röntgensicher
Kompatible Betriebssysteme
RoHS
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
98 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
65 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.