| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-84049145 Herst.-Nr.: 80294 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Niederspannungskabel | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Leitermaterial | Cooper | ![](/p.gif) | Leiterquerschnitt | 0.14 mm² | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 26/7 | ![](/p.gif) | Kupferindex | 22 kg/km |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Cat6, Kat6, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patch-kabel sftp grau, alarmkabel 100m, alarmkabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |