Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MWE Gold 650 - V2 Full Modular Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master MWE Gold 650 - V2 Full Modular Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 650 - V2 Full Modular Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 650 - V2 Full Modular Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 650 - V2 Full Modular Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 650 - V2 Full Modular Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 650 - V2 Full Modular Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master MWE Gold 650 - V2 Full Modular Netzteil 650 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84050571
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MPE-6501-AFAAG-EU
EAN/GTIN:
     4719512105597
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Stromkabellänge Motherboard
610 mm
Anzahl SATA Stromstecker
8
SATA-Netzkabellänge
740,620,500,860 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
740,620,500,860 mm
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
PCI Express Netzkabellänge
670 mm
Kabeltyp
Fully-Modular
Energie
Gesamtleistung
650 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
4 - 8 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
649.2 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
54.1 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Haltezeit
16 ms
Effizienz
90 %
Power Good Signal Verzögerungsbereich
100 - 500 ms
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
194 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
2570 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
325 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC / Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
2.41
Geräuschpegel
23.4 dB
Lagertyp
HDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
ErP 2014 Lot 3, TUV, CE, CCC, EAC, RCM, cTUVus, FCC, BSMI
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gebläsegeschwindigkeit
0 - 1500 RPM
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
2170 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.