Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |
Anschlüsse und Schnittstellen | Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX |
| Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 8 |
| Stromkabellänge Motherboard | 600 mm |
| Anzahl SATA Stromstecker | 16 |
| SATA-Netzkabellänge | 500,550,600,650,750,800,900 mm |
| Periphere (Molex) Netzkabellänge | 600,750,900 mm |
| EPS Stromstecker (8-pin) | Ja |
| EPS-Stromanschluss (4+4-polig) | Ja |
| Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 10 |
| PCI Express Netzkabellänge | 600 mm |
| ATX Stromstecker (20+4 pol.) | Ja |
| Floppy-Laufwerk Stromverbindung | 2 |
| Diskettenlaufwerkstecker | Ja |
| Kabellänge des Diskettenlaufwerks | 1200 mm |
| Kabeltyp | Vollständig modular |
Energie | Gesamtleistung | 1500 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Spitzenstrom | 1600 W |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Eingangsstrom | 17 - 9 A |
| Maximaler Eingangsstrom (bei 110V) | 17 A |
| Maximaler Eingangsstrom (bei 220V) | 9 A |
| Leistungsfaktor | 0,99 |
| Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv |
| Kombinierter Strom (+3.3V) | 150 W |
| Kombinierter Strom (+12V) | 1500 W |
| Kombinierter Strom (+5V) | 150 W |
| Kombinierter Strom (-12V) | 6 W |
| Kombinierter Strom (+5Vsb) | 17.5 W |
| Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 25 A |
| Max. Ausgangsstrom (+12V) | 125 A |
| Max. Ausgangsstrom (+12V1) | 40 A |
| Max Ausgangsstrom (+12V2) | 40 A |
| Max. Ausgangsstrom (+12V3) | 40 A |
| Max. Ausgangsstrom (+12V4) | 40 A |
| Max Ausgangsstrom (+5V) | 25 A |
| Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0.5 A |
| Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3.5 A |
| Haltezeit | 18.82 ms |
| Effizienz | 94.9 % |
| Energieschutzeigenschaften | Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | AC, CPU, PCIe, SATA |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 253 mm |
| Verpackungstiefe | 417 mm |
| Verpackungshöhe | 152 mm |
| Paketgewicht | 6900 g |
Logistikdaten | Versandkartonslänge | 440 mm |
| Versandkartonsbreite | 325 mm |
| Versandkartonshöhe | 283 mm |
| Gewicht (innerer) Versandkarton | 14600 g |
| Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
Leistungen | Zweck | PC |
| Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX |
| 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Titanium |
| ATX-Version | 2.51 |
| EPS-Version | 2.92 |
| Geräuschpegel | 31.5 dB |
| Lagertyp | FDB |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h |
| Zertifizierung | ErP, WEEE |
Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Design | Produktfarbe | Schwarz |
| Kühlung | Aktiv |
| Lüfterdurchmesser | 135 mm |
| Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm |
| Tiefe | 200 mm |
| Höhe | 86 mm |
| Gewicht | 2440 g |