Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL HELUTHERM 145 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL HELUTHERM 145 Niederspannungskabel
HELUKABEL HELUTHERM 145 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4147-M0585307
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51364
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
1 x 1.50 mm²
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Zertifizierung
CE
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze gelb, litze, helukabel litze
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,36745*
€ 2,17745*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,30*
€ 2,81*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,10*
€ 3,58*
3 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 3,2959*
€ 3,9459*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 3,27*
€ 7,94*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,17745*
€ 2,59117
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,93745*
€ 2,30557
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,87745*
€ 2,23417
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,78745*
€ 2,12707
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,70745*
€ 2,03187
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,36745*
€ 1,62727
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.