Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro KYLJA 4110 TN Edelstahl 453 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro KYLJA 4110 TN Edelstahl 453 l
Saro KYLJA 4110 TN Edelstahl 453 l
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84568340
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-10721
EAN/GTIN:
     4017337324545
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Chefkoch-Basis
Geräteplatzierung
Freistehend
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Anzahl der Türen
3 Tür(en)
Anzahl der Schubladen
2 Schublade(n)
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Energieeffizienzindex (EEI)
36,53
Anschlusswert
300 W
Energieverbrauch
3 kWh/24h
Jährlicher Energieverbrauch
1077 kWh
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebsluftfeuchte
55 %
Maximale Betriebstemperatur
30 °C
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
453 l
Bruttokapazität Kühlschrank
616 l
Kühlsystem
Belüftet
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
-2 - 8 °C
Thermostat
Ja
Kältemittelart
R600a
Gewicht und Abmessungen
Breite
2230 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
950 mm
Gewicht
193000 g
Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.580,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.761,31*
€ 2.095,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.738,57*
€ 2.068,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.663,30*
€ 1.979,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.619,34*
€ 1.927,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.580,71*
€ 1.881,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.