Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 44125 Schraubanker/Dübel 67,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 44125 Schraubanker/Dübel 67,5 mm
Fischer 44125 Schraubanker/Dübel 67,5 mm
Fischer 44125 Schraubanker/Dübel 67,5 mm
Fischer 44125 Schraubanker/Dübel 67,5 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84619008
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     44125
EAN/GTIN:
     4006209441251
Suchbegriffe:
Nagelanker
Schraubanker
fischer nagelanker fna 6x30
schraubanker fischer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
13 mm
Länge (mm)
67.5 mm
Bohrlochdurchmesser
6 mm
Mindestbohrlochtiefe
70 mm
Maximale Stärke der Vorrichtung
30 mm
Merkmale
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton
Material
Stahl
Weitere Suchbegriffe: schraubanker
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,845*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,5938* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,195*
€ 97,81205
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,005*
€ 95,20595
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,865*
€ 91,46935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,555*
€ 87,53045
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,845*
€ 77,16555
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.