Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 2111237 Gehörschutz-Kopfhörer


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 2111237 Gehörschutz-Kopfhörer
Uvex 2111237 Gehörschutz-Kopfhörer
Uvex 2111237 Gehörschutz-Kopfhörer
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4031101599304
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     2111237
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
reinigungsfreundlicher Mehrweggehörschutzstöpsel mit Kordel glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen Hygienebox ermöglicht hygienische Aufbewahrung der Stöpsel Farbe: orange Ausführung mit Kordel erfüllt die Norm EN 352-2 und die Zusatzanforderungen "Signalhören im Gleisoberbau" (S), "Warnsignalhören, allgemein" (W) 23 Dezibel Dämmung – H: 24 dB, M: 20 dB, L: 17 dB durch Kordel stets verfügbar und griffbereit – in lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
528
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 0,8374*
€ 1,2974*
1 Tag
206
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,35*
€ 2,07*
1 Tag
7
1
pro Paket
€ 6,80*
ab € 1,38*
€ 2,12*
2 Tage
48
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 2,37*
1 Tag
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,00*
ab € 2,12*
€ 3,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,2974*
€ 1,54391
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,2474*
€ 1,48441
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,0674*
€ 1,27021
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,0374*
€ 1,23451
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,0074*
€ 1,19881
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,8374*
€ 0,99651
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.