Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 2111239 Gehörschutz-Kopfhörer


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 2111239 Gehörschutz-Kopfhörer
Uvex 2111239 Gehörschutz-Kopfhörer
Artikel-Nr.:
     8605-2111239
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     2111239
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
uvex whisper+ detec – der reinigungsfreundliche Mehrweggehörschutzstöpsel mit dem Komfort-Extra
Gehörschutzstöpsel werden häufig in schmutzigen Arbeitsumgebungen eingesetzt. Sehr leicht können sich deshalb Partikel in der Materialoberfläche festsetzen und zu kleinen Verletzungen im Ohr des Trägers führen. Die glatte und schmutzabweisende Oberflächen der uvex whisper, whisper+ und whisper supreme Stöpsel lassen sich leicht mit Wasser und Seife reinigen. Das erhöht den Tragekomfort ebenso wie die Sicherheit für den Anwender. In der detec-Variante ist der uvex whisper+ dank auffälligem Blau und einer Metallkugel leicht optisch wie auch maschinell detektierbar.
reinigungsfreundlicher, detektierbarer Mehrweggehörschutzstöpsel mit Kordel
glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen
Hygienebox ermöglicht hygienische Aufbewahrung der Stöpsel
Farbe: blau
mit Kordel
erfüllt die Norm EN 352-2 und die Zusatzanforderungen "Signalhören im Gleisoberbau" (S), "Signalhören im Straßenverkehr" (V), "Warnsignalhören, allgemein" (W), "Signalhören für Triebfahrzeugführer" (E1)
27 Dezibel Dämmung – H: 27 dB, M: 24 dB, L: 22 dB
eingearbeitete Metallteile und die blaue Farbgebung dienen zur Erkennung in der Produktion
durch Kordel stets verfügbar und griffbereit – in lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8605
46600
50
pro Paar
€ 6,95*
ab € 0,98*
€ 1,27*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
€ 4,79*
ab € 0,987*
€ 1,277*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
€ 5,50*
ab € 1,1968*
€ 1,5468*
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,6084*
€ 2,0772*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
€ 5,90*
ab € 1,6854*
€ 2,1054*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8605
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar
Mindestbestellmenge: 50 Paar ( entspricht € 63,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8605
Versand: Lager 8605
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8605
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.