Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roadinger 31001084 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roadinger 31001084 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Braun
Roadinger 31001084 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Braun
Roadinger 31001084 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Braun
Roadinger 31001084 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Braun
Roadinger 31001084 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Braun
Roadinger 31001084 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84625082
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     31001084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
Instrumentenkoffer
flightcase
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Flugtasche
Produktfarbe
Braun
Material
Birke
Anzahl von Fächern
5
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
710 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
535 mm
Paketgewicht
20300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
710 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
530 mm
Gewicht
20200 g
Innere Breite
670 mm
Innere Tiefe
560 mm
Innenhöhe
305 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 430,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,05*
€ 578,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,20*
€ 567,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,24*
€ 511,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.