| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-84628100 Herst.-Nr.: MNF881A115 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 16.8 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 52 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 16.8 mm | Merkmale | Stecker | M12 plug | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Silber | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Formfaktor des Steckers | Gerade | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Modularstecker, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, rj45 steckverbinder btr, as-i kabel, rj45 steckverbinder ip67 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |