Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1403729 Drahtverbinder QPD 5x2,5 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1403729 Drahtverbinder QPD 5x2,5 Schwarz
Phoenix Contact 1403729 Drahtverbinder QPD 5x2,5 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84644454
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1403729
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Wanddurchführung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
34.6 mm
Breite
34.6 mm
Tiefe
71.8 mm
Höhe
34.6 mm
Merkmale
Stecker
QPD 5x2,5
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor des Steckers
Gerade
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1404530
ab € 0,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1404525
ab € 2,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1670646
ab € 17,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1400284
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.