Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innofil3D PET-0301A075 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalat Durchscheinend 750 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innofil3D PET-0301A075 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalat Durchscheinend 750 g
Innofil3D PET-0301A075 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalat Durchscheinend 750 g
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84646591
Hersteller:
     BASF Innofil3D
Herst.-Nr.:
     PET-0301A075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyethylenterephthalat
Druckfarben
Durchscheinend
Markenkompatibilität
3D Systems
Opazität
Durchscheinend
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
40 mm/sek
Schlagzähigkeit
18.4 kJ/m²
Biegemodul
2063 MPa
Biegsamkeit
66.7 MPa
Bruchdehnung
2.7 %
Zugfestigkeit
33400 kPa
Glasübergangstemperatur
71 °C
Düsentemperatur
210 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
750 g
Dichte
1329 kg/m³
Durchmesser
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.