Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 4521042 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 4521042 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 4521042 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     3517I-32110776
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4521042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Rot
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
35 mm²
Kupferindex
336 kg/km
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Meter
€ 5,00*
ab € 9,26*
€ 13,10*
pro Meter
€ 4,00*
ab € 7,53*
€ 13,11*
pro Meter
€ 6,90*
ab € 5,64*
€ 13,62*
2 Tage
248
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,30*
€ 16,68*
8 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,92*
€ 27,29*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,10*
€ 15,59
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,00*
€ 15,47
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,42*
€ 14,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,02*
€ 14,30
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,51*
€ 13,70
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,26*
€ 11,02
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 9,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.