Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB PS4/12/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB PS4/12/16
ABB PS4/12/16
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84662179
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDL240101R1612
EAN/GTIN:
     4016779656078
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
4 phasenschiene abb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
7320 g
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Technische Details
Kompatible Produkte
S200 F200 DDA200
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Weiß
Nennstrom
80 A
Höhe
160 mm
Weitere Suchbegriffe: kammschiene abb, kammschiene
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.