Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ETHERLINE 2170483 Netzwerkkabel Grün Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ETHERLINE 2170483 Netzwerkkabel Grün Cat6a S/FTP (S-STP)
Lapp ETHERLINE 2170483 Netzwerkkabel Grün Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84667152
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170483
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hochflexible Anwendung Industrial Ethernet Leitung Cat.6A für Torsionsapplikationen (± 180°); 4 paarig; Außenmantel PVC oder PUR mit CMX-Zulassung; Aufbau 4x2xAWG24/7;PROFINET Type C
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
8.9 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Merkmale
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Grün
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
24/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,8891*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,90257*
€ 11,78406
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,83257*
€ 11,70076
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,44257*
€ 11,23666
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,10257*
€ 10,83206
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,73257*
€ 10,39176
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,48*
€ 10,09
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,8891*
€ 8,19803
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.