Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 30304665 Bühnenbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 30304665 Bühnenbox
Omnitronic 30304665 Bühnenbox
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84684752
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     30304665
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stagebox
stagebox
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
30 m
Produktfarbe
Schwarz
XLR-Eingang
32
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
630 mm
Tiefe
630 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
39350 g
Paketgewicht
41800 g
Verpackungstiefe
640 mm
Verpackungsbreite
460 mm
Verpackungshöhe
660 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 748,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,22*
€ 993,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,24*
€ 983,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,01*
€ 960,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,78*
€ 937,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,19*
€ 890,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.