Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP3232EU7.5MK Glasfaserkabel 7,5 m SC OM3 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP3232EU7.5MK Glasfaserkabel 7,5 m SC OM3 Grün
BlueOptics SFP3232EU7.5MK Glasfaserkabel 7,5 m SC OM3 Grün
BlueOptics SFP3232EU7.5MK Glasfaserkabel 7,5 m SC OM3 Grün
BlueOptics SFP3232EU7.5MK Glasfaserkabel 7,5 m SC OM3 Grün
BlueOptics SFP3232EU7.5MK Glasfaserkabel 7,5 m SC OM3 Grün
BlueOptics SFP3232EU7.5MK Glasfaserkabel 7,5 m SC OM3 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84741594
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP3232EU7.5MK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
SC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grün
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex
Ja
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.