Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP3133FU10MK Glasfaserkabel 10 m LC ST OM4 Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP3133FU10MK Glasfaserkabel 10 m LC ST OM4 Violett
BlueOptics SFP3133FU10MK Glasfaserkabel 10 m LC ST OM4 Violett
BlueOptics SFP3133FU10MK Glasfaserkabel 10 m LC ST OM4 Violett
BlueOptics SFP3133FU10MK Glasfaserkabel 10 m LC ST OM4 Violett
BlueOptics SFP3133FU10MK Glasfaserkabel 10 m LC ST OM4 Violett
BlueOptics SFP3133FU10MK Glasfaserkabel 10 m LC ST OM4 Violett
BlueOptics SFP3133FU10MK Glasfaserkabel 10 m LC ST OM4 Violett
BlueOptics SFP3133FU10MK Glasfaserkabel 10 m LC ST OM4 Violett
BlueOptics SFP3133FU10MK Glasfaserkabel 10 m LC ST OM4 Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84741729
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP3133FU10MK
EAN/GTIN:
     4063232618012
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Optimale Glasfaserverbindungen
BlueOptics© SFP3133FU10MK 10 Meter Glasfaser LWL Patchkabel mit LC/UPC auf ST/PC Duplex Anschluss undLaseroptimierter Multimode Faser (LOMMF) der Faserkategorie OM4 (Fasertyp G50/125µm), in der Farbe Magenta.

BlueOptics SFP3133FU10MK 10 Meter LWL LC-ST OM4 Duplex Patchkabel haben eine flammwidrige LSZH Ummantelung. BlueOptics SFP3133FU10MK 10 MeterMultimode OM4 LWL LC-ST Duplex Patchkabel sind für die Übertragung von 850nm Signalen ausgelegt und eignen sichbeispielsweise für die Verbindung von Patchpanel Ports untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischenTransceivern.

Beste Dämpfungswerte
BlueOptics SFP3133FU10MK 10 Meter Multimode OM4 LWL LC-ST Duplex Patchkabel haben einen Dämpfungswert von 2,5dB proKilometer, eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss). Eine weitere Optimierungder Rückflussdämpfung durch die Anpassung der Schliffart (UPC oder 8° APC) ist ebenfalls möglich. BlueOptics SFP3133FU10MK 10 MeterMultimode OM4 LWL LC-ST Duplex Patchkabel sind in den Längen 0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30 oder 50 Meter verfügbar.Individuelle Längen sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich.

Höchste Komponentenqualität
Für verlustfreie Übertragungsleistungen werden bei der Produktion von BlueOptics SFP3133FU10MK 10 Meter LWL LC-STOM4 Duplex Patchkabeln ausschließlich Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC verwendet. Alleverbauten Stecker werden von Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari mit hochzuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen.

Störungsfreie Übertragung
BlueOptics SFP3133FU10MK 10 Meter LWL LC-ST OM4 Duplex Patchkabel werden nach der Produktion mit Interferometer undOptischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) auf Ihre Qualität getestet. Ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung(Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss) ist bei jedem ausgelieferten LC-ST OM4 Duplex Patchkabel enthalten.

BlueOptics SFP3133FU10MK 10 Meter LWL LC-ST OM4 Duplex Patchkabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4.

Handeln Sie jetzt!
Durch den Einsatz von BlueOptics LWL Patchkabeln, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstetwerden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistungund/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics LWL Patchkabeln optimieren Sie Ihre Verbindungen undreduzieren Ihre OPEX und CAPEX Kosten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
ST
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
UPC/PC
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
125 µm
Einführungsverlust
0.2 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.