Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ETHERLINE 2170289 Cat 5e S/UTP 2 x 2 0.12 mm² Blau 100 m - Kabel - Netzwerk Netzwerkkabel Cat5e


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ETHERLINE 2170289 Cat 5e S/UTP 2 x 2 0.12 mm² Blau 100 m - Kabel - Netzwerk Netzwerkkabel Cat5e
Lapp ETHERLINE 2170289 Cat 5e S/UTP 2 x 2 0.12 mm² Blau 100 m - Kabel - Netzwerk Netzwerkkabel Cat5e
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84747949
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Ethernetkabel der Kategorie 5e, Klasse D für den Einsatz in Schleppketten - getestet bis 100 MHz

Industrial Ethernet Leitung Cat.5e für hochflexiblen Einsatz in Energieführungsketten; 2 oder 4 paarig; Außenmantel PUR mit AWM-Zulassung; Aufbau 4x2xAWG26/19
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.9 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Merkmale
Kabelstandard
Cat5e
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26/19
Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Frequenz
100 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3391*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,78*
€ 6,88
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,35*
€ 6,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,70*
€ 5,59
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,55*
€ 5,41
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,94*
€ 4,69
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,40*
€ 4,05
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,01*
€ 3,58
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,84223*
€ 3,38225
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,8391*
€ 3,37853
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,3391*
€ 2,78353
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.