| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-84765131 Herst.-Nr.: SFPFX-09-BO EAN/GTIN: 4063232633350 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Maximale Betriebstemperatur | 70 °C | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | Energie | Eingangsspannung | 3.3 V | Merkmale | Produktfarbe | Silber | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Metall | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 2 g | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Kupfer | ![](/p.gif) | Maximale Datenübertragungsrate | 1250 Mbit/s | ![](/p.gif) | Schnittstelle | RJ-45 | ![](/p.gif) | Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 1000BASE | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 3 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |