Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton SL 87 XA 20 W Breitbandlautsprecher-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton SL 87 XA 20 W Breitbandlautsprecher-Treiber
Visaton SL 87 XA 20 W Breitbandlautsprecher-Treiber
Visaton SL 87 XA 20 W Breitbandlautsprecher-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84769921
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Treibergröße (B x H)
80 x 80 mm
Gewicht
380 g
Merkmale
Typ
Breitbandlautsprecher-Treiber
RMS-Leistung
20 W
Form
Rechteckig
Musik Energie
30 W
Impedanz
4 Ohm
Frequenzbereich
350 - 5800 Hz
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.