Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 20756 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 15 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 20756 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 15 W Schwarz
AGI 20756 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 15 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84777345
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     20756
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Netzteil-Adapter für die dauerhafte Stromzufuhr der Kamera - z.B. beim stationären Betrieb oder längerem Anschluss an PC oder TV inklusive ACK-E8 Kuppler (Akkuadapter für LP-E8 Akkufach).Ersetzt folgende Original-Netzteile: ACK-E8 Lieferumfang: Netzteil, AC/DC Stromkabel, ACK-E8 Kuppler (Akkuadapter für LP-E8 Akkufach) Netzteil-Adapter für die dauerhafte Stromzufuhr der Kamera - z.B. beim stationären Betrieb oder längerem Anschluss an PC oder TV inklusive ACK-E8 Coupler (Akkuadapter für LP-E8 Akkufach).Ersetzt folgende Original-Netzteile: ACK-E8 Lieferumfang: Netzteil, AC/DC Stromkabel, ACK-E8 Coupler (Akkuadapter für LP-E8 Akkufach)Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges Netzteil. Es ist bestens als Ersatz- oder Zweitgerät geeignet und versorgt Ihr CANON ACK-E8 genauso wie Ihr herkömmliches Netzteil mit Strom und ermöglicht die zuverlässige Ladung des Akkus.Hinweis: Wenn wir nicht ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich hierbei um ein Originalprodukt handelt, liefern wir ein kompatibles Produkt. Das bedeutet, es handelt sich keinesfalls um ein Originalprodukt des Herstellers und wird demnach auch nicht von diesem hergestellt und empfohlen. Alle Marken- und Produktbezeichnungen gehören den jeweiligen Eigentümern und dienen nur zu Kompatibilitätsbeschreibung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Kamera
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsleistung
15 W
Ausgangsspannung
7.5 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
2 A
Kompatibilität
Canon ACK-E8
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
180 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.