Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S216720 Glasfaserkabel 1,5 m 2x LC OM2 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S216720 Glasfaserkabel 1,5 m 2x LC OM2 Orange
Synergy 21 S216720 Glasfaserkabel 1,5 m 2x LC OM2 Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84826981
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S216720
EAN/GTIN:
     4038816068514
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Lichtleitertyp
OM2
Anschluss 1
2x LC
Anschluss 2
2x LC
Produktfarbe
Orange
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.